男子衿付調理衣 長袖 310

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46492417 品番 310-30
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
シロ サイズM 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 着丈(cm)73 バスト(cm)108 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 機能O-157対応制菌加工 アズワン品番61-9869-89 生地ブロード 色番30 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする