備考都度納期確認
種類ゴムキャップ
仕様都度納期確認
適合1VAP-1、2VAP-1シリーズ用
質量(g)-
保護構造-
照光方式-
接点構成-
端子の種類-
分類-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
機械的耐久性-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
PTI(トラッキング特性)-
突入電流(A)-
接触形式-
汚染度(使用環境)-
動作に必要な力(OF)(N)-
操作部形状-
操作部色緑
戻りの力(N)-
スイッチ出力-
動作までの動きPT-
耐電圧(V/min)-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
許容操作頻度(回/min)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
胴体形状-