画像準備中

非照光押ボタンスイッチ

(1件のレビュー)
89日以内出荷返品不可 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46492923 品番 VAQ-15W-L
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
備考都度納期確認 種類非照光式 仕様都度納期確認 適合- 質量(g)- 保護構造- 照光方式- 接点構成- 端子の種類- 分類- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 接触抵抗(mΩ)- 安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258) 機械的耐久性- 電気的耐久性- 感電保護クラス- PTI(トラッキング特性)- 突入電流(A)- 接触形式- 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)- 操作部形状- 操作部色 戻りの力(N)- スイッチ出力- 動作までの動きPT- 耐電圧(V/min)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 胴体形状-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46492887
2025-07-31
用途:
押しボタンスイッチのカバーに
TOGA販売課 様 (その他業種)

サイズ記載がないので、どのくらいか分かりません
でしたが、まあ良いです。
大体2.5cmぐらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする