omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ クイックコネクタ
商品レビューを投稿する
114日以内出荷
返品不可
114日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46493176
品番
A16-T1-2S
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種別
減圧照光 スイッチ部
種類
関連商品
使用電圧(V)
AC/DC100/110
接点構成
2c
端子形状
クイックコネクタ
仕様
一般負荷、微小負荷共用