omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ A165L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46493465
品番
A165L-ARN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
種別
押釦スイッチ操作部
種類
関連商品
ボタン形状
角
接点構成
-
端子形状
-
動作方式
-
照光色
赤
保護構造
IP66