omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
3
注文コード
46494262
品番
A165S-J3MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
ノッチ数・接点構成・動作方式
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ツマミ形セレクタスイッチ 操作部ユニット
種類
関連商品
ボタン形状
長角
ノッチ数
3
保護構造
IP65
復帰方式
手動