omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ A165W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46494594
品番
A165W-A2MG-5D-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
89
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ツマミ形セレクタスイッチ
種類
照光式
ボタン形状
角
ノッチ数
2
照光色
緑
復帰方式
手動
接点構成
2c
端子形状
クイックコネクタ
動作方式
セレクタ
使用電圧(V)
DC5
保護構造
IP65