押しボタンスイッチ A165W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46494646 品番A165W-A2MR-12D-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は89種類から選べます 他の種類を見る
種別ツマミ形セレクタスイッチ 種類照光式 ボタン形状 ノッチ数2 照光色 復帰方式手動 接点構成2c 端子形状クイックコネクタ 動作方式セレクタ 使用電圧(V)AC/DC12 保護構造IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする