男子コックコート長袖 410-70

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46494815 品番410-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
シロ サイズL 仕様内胸ポケット付 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)75 機能O-157対応制菌加工 バスト(cm)112 アズワン品番61-9874-39 生地ポプリン 色番70 性別メンズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46494815 410-70 20576614 410-70-L コックコート長袖 T65C KAZEN コックコート長袖 T65C KAZEN 1枚 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする