omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
クイック・コネクタスイッチ部ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
照光色
赤
注文コード
46498286
品番
A16W-3NR-T2-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,650
この商品は
照光色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
スイッチ部ユニット
照光色
赤
接点構成
2c
動作方式
セレクタ
仕様
都度納期確認
保護構造
IP65
照光方式
照光(減圧照光機能あり)
端子の種類
クイックコネクタ
ノッチ数
3ノッチ用
使用電圧(V)
AC/DC200/220
接点仕様
一般負荷微小負荷共用
動作機能
セレクタ