※着用例
KAZEN
三角布(O-157対応) 477
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1式(10枚)
注文コード
46498288
品番
477-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
サックス
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
寸法(cm)
58
機能
O-157対応制菌加工
アズワン品番
63-4050-84
生地
ブロード
色番
91
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46498288
477-91
48468378
477-91-M
三角布(O-157タイオウ10マイ) 477-91
KAZEN
1枚
¥
319
税込
¥
351
注文コードが変更になりました