omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
クイック・コネクタスイッチ部ユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
照光色
黄
注文コード
46498322
品番
A16W-3NY-T1-2
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
照光色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
スイッチ部ユニット
照光色
黄
接点構成
2c
動作方式
セレクタ
仕様
都度納期確認
保護構造
IP65
照光方式
照光(減圧ユニット付)
端子の種類
はんだづけ端子
ノッチ数
3ノッチ用
使用電圧(V)
AC/DC100/110
接点仕様
一般負荷微小負荷共用
動作機能
セレクタ