omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a
照光色
青
注文コード
46498356
品番
A22L-CA-T2-10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
種類
押ボタンスイッチ
タイプ
丸胴形 Φ22
ボタン形状
角(突出形)
照光色
青
接点構成
1a
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
仕様
減圧ユニット付
保護構造
IP65
照光方式
照光 (LED(減圧照光機能内蔵))
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
使用電圧(V)
AC200
光源
LED減圧照光
胴体形状
丸胴形(Φ22/25mm共用)
操作部
正方形 突出形 青