画像準備中

押しボタンスイッチ A22L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46498417 品番A22L-GA-12-20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,580
この商品は128種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 タイプ丸胴形 Φ22 ボタン形状丸(フルガード形) 接点構成2a 照光色 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 仕様減圧ユニットなし 保護構造IP65 使用電圧(V)AC/DC12 光源LED照光

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46498417 A22L-GA-12-20M 66136927 A22NL-BGM-TAA-G101-AB 押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン) 押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする