omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ A22L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46498505
品番
A22L-GG-12-01M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,310
この商品は
128
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
タイプ
丸胴形 Φ22
ボタン形状
丸(フルガード形)
接点構成
1b
照光色
緑
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
仕様
減圧ユニットなし
保護構造
IP65
使用電圧(V)
AC/DC12
光源
LED照光
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46498505
A22L-GG-12-01M
66137322
A22NL-BGM-TGA-G002-GB
押ボタンスイッチ A22NL
omron(オムロン)
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です