484-11 フードキャップ 484 KAZEN 46498507

※着用例

フードキャップ 484

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード46498507 品番484-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
サックス サイズM 仕様後ろ:面ファスナー留め、ツバ:織芯 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 寸法(cm)62 生地アクアウィンカー 色番11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46498507 484-11 23970467 484-11-M フード帽子(ケープ付) KAZEN フード帽子(ケープ付) KAZEN 1枚 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする