※着用例
KAZEN
KAZENの クリーンルーム用ウェア
KAZENの フード・キャップ クリーンルーム
KAZENの ディスポキャップ
フードキャップ 484
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
46498525
品番
484-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミントグリーン
サイズ
M
仕様
後ろ:面ファスナー留め、ツバ:織芯
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
寸法(cm)
62
生地
アクアウィンカー
色番
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46498525
484-12
23970485
484-12-M
フード帽子(ケープ付)
KAZEN
1枚
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました