※着用例

フードキャップ 484

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46498543 品番 484-13
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ピンク サイズM 仕様後ろ:面ファスナー留め、ツバ:織芯 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 寸法(cm)62 アズワン品番62-7031-67 生地アクアウィンカー 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする