※着用例
KAZEN
KAZENの クリーンルーム用ウェア
KAZENの フード・キャップ クリーンルーム
KAZENの ディスポキャップ
フードキャップ 484
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46498559
品番
484-13
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
L
仕様
後ろ:面ファスナー留め、ツバ:織芯
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
寸法(cm)
64
アズワン品番
62-7031-68
生地
アクアウィンカー
色番
13