KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
衿付きコックコート 618
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46500004
品番
618-45
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
仕様
左胸ポケット、ペン差しポケット(左袖)、袖口スリット、アメリカンスナップ(アイロンあたり防止仕様)、サイドベンツ入り
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
73
機能
制菌加工
バスト(cm)
112
アズワン品番
63-4096-82
生地
ストレッチセンサー
色番
45
性別
男女兼用