画像準備中

照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様透明彫刻板内蔵 タイプ白熱ランプ照光タイプ 注文コード46500246 品番A3SJ-5205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は仕様・タイプ・使用電圧など132種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 タイプ白熱ランプ照光タイプ ボタン形状長角 ボタン色赤/緑 仕様透明彫刻板内蔵 品名操作部 光源ランプ2灯 分割方式2分割 標準分割

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46500246 A3SJ-5205 39024614 A3SJ-5905 画像準備中 照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形) omron(オムロン) 1個 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする