omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ A3SA/A3SJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46500316
品番
A3SJ-5213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
ボタン形状
長角
仕様
透明彫刻板内蔵
タイプ
白熱ランプ照光タイプ
品名
操作部
ボタン色
青/白
光源
ランプ2灯
分割方式
2分割 逆分割