omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ A3SA/A3SJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46500334
品番
A3SJ-5215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
ボタン形状
長角
仕様
透明彫刻板内蔵
タイプ
白熱ランプ照光タイプ
品名
操作部
ボタン色
緑/赤
光源
ランプ2灯
分割方式
2分割 逆分割
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46500334
A3SJ-5215
39024632
A3SJ-5915
照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)
omron(オムロン)
1個
¥
299
税込
¥
329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です