画像準備中

押しボタンスイッチ A3SA/A3SJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46500395 品番A3SJ-5222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 ボタン形状長角 仕様透明彫刻板内蔵 タイプ白熱ランプ照光タイプ 品名操作部 ボタン色赤/赤 分割方式2分割 同色2分割

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46500395 A3SJ-5222 46500605 A3SJ-5922 画像準備中 照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形) omron(オムロン) 1個 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする