omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ A3SA/A3SJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46500666
品番
A3SJ-90C3-28GA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,470
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
ボタン形状
長角
タイプ
白熱ランプ
品名
操作部・ランプ部・スイッチ部セット
保護構造
IP00
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ
使用電圧(V)
DC28
照光色
左:緑、右:青
分割方式
タテ軸2分割