画像準備中

押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成- 仕様- 注文コード46500727 品番1VAP-2A1
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は接点構成・仕様など26種類から選べます 他の種類を見る

形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応
ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)

種類押ボタンスイッチ 接点構成- 動作方式モメンタリ 仕様- 保護構造IP00 照光方式非照光 端子の種類はんだ端子/タブ端子 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)16.5 接触抵抗(mΩ)- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 感電保護クラス- PTI(トラッキング特性)- 突入電流(A)- 接触形式- 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)- 操作部形状- 操作部色 ボタン寸法(Φmm)- スイッチ出力- 耐電圧(V/min)- 動作機能モーメンタリ 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 胴体形状-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする