種類押ボタンスイッチ
接点構成-
動作方式モメンタリ
仕様-
保護構造IP00
照光方式非照光
端子の種類はんだ端子/タブ端子
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)16.5
接触抵抗(mΩ)-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
PTI(トラッキング特性)-
突入電流(A)-
接触形式-
汚染度(使用環境)-
動作に必要な力(OF)(N)-
操作部形状-
操作部色黒
ボタン寸法(Φmm)-
スイッチ出力-
耐電圧(V/min)-
動作機能モーメンタリ
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
許容操作頻度(回/min)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
胴体形状-