画像準備中

押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46500745 品番1VAP-2G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340
この商品は接点構成・仕様など26種類から選べます 他の種類を見る

形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応
ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)

種類非照光式 タイプ押ボタンスイッチ ボタン形状 ボタン色 端子形状はんだ端子/タブ端子 動作方式モメンタリ 保護構造IP00 取付穴径(Φmm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする