omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46500772
品番
1VAP-2W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,340
この商品は
接点構成・仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応
ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)
種類
非照光式
タイプ
押ボタンスイッチ
ボタン形状
丸
ボタン色
白
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP00
取付穴径(Φmm)
16.5