種類押ボタンスイッチ
接点構成2c
動作方式モメンタリ
仕様-
質量(g)約130〜210
保護構造IP65相当(押しボタン部のみ)
照光方式非照光
端子の種類ねじ締め端子
端子種別ねじ締め端子
保存温度(℃)-25〜80(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜80(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)30
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
機械的耐久性100万回以上
電気的耐久性50万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15
接触形式双投形(c接点)
汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)9.81〜17.7
操作部形状丸形 きのこ
操作部色黄
ボタン寸法(Φmm)40
スイッチ出力2
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz
動作機能モーメンタリ
衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大500
許容操作頻度(回/min)機械的:最大60、電気的:最大20
使用周囲湿度(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
胴体形状丸胴形(Φ30mm)