639-25 コックシャツ 639 KAZEN 46501499 639-25 コックシャツ 639 KAZEN 46501499

コックシャツ 639

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46501499 品番 639-25
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
クロ サイズ3L 仕様左腰ポケット付 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 肩幅(cm)54 袖丈(cm)32 着丈(cm)78 バスト(cm)126 アズワン品番61-9885-91 生地先染ギンガムチェック 色番25 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする