画像処理専用照明 FLシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 照光形状リング形 注文コード46501743 品番FL-DR32W
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はコード長さ・仕様・照光形状など42種類から選べます 他の種類を見る

ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。

タイプダイレクトリング照明 種別広視野モデル 照明白色LED 長さ(mm)32 幅(mm)32 外径(Φmm)32 発光色 光源可視光 照光形状リング形
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする