画像準備中

和食コート 671

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46502339 品番 671-70
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ホワイト サイズS 仕様両肩部分にアクションプリーツ入り、後ろ裾にサイドベンツ入り、内胸ポケット付 混率(%)綿:55、ポリエステル:45 肩幅(cm)42 袖丈(cm)42 着丈(cm)70 機能高耐久性防汚加工 バスト(cm)104 アズワン品番61-9887-08 生地CVCツイル 色番70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする