小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式距離設定型 コード長さ(m)- 注文コード46502653 品番E3Z-LS61K-2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は検出方式・コード長さなど21種類から選べます 他の種類を見る

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出
BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応
独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い
応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能
IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準

種類アンプ内蔵型 ヘッド形状 検出方式距離設定型 接続方式コード引き出しタイプ コード長さ(m)- 電源電圧(V)- 付属品- 質量(g)- 保護構造- 出力NPN 表示灯の有り無し- 材質(ケース)- 制御出力- 応答時間- 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 設定範囲- 保護回路- 材質(レンズ)- 使用周囲照度(Lx)- 距離設定- 反射率特性(白黒誤差)- BGS/FGS切替入力- 表示灯- 検出範囲(mm)- 応差- 出力形式NPN 耐電圧(V/min)- 発光波長(nm)- 光源(発光波長)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz-
注意
※取付金具(別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08585534
2023-11-06
用途:
ケアレスミス防止器のワーク検出

検出が可視光なので設定や調整が容易で助かります。 検出のヒステリシスも適切ですしドリフトも少なく安定動作が期待できます。
クリチカルなワークや後方状態に備えて詳しい機種選定のガイドがあるとよいと思います。

対象商品:
06862152
2015-06-08
用途:
棒材供給送出装置
シマダバーマシン 様

取付が簡単にできて光電検出調整もスムーズに完了し大変良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする