女子調理衣 長袖 750

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46503294 品番 750-31
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
サックス サイズL 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 肩幅(cm)39 袖丈(cm)54 着丈(cm)74 機能O-157対応制菌加工 バスト(cm)105 アズワン品番61-9887-49 生地ブロード 色番31 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする