KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
レディストレパン(後ゴム) 820
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46503897
品番
820-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
3L
股下(cm)
70
仕様
後ろゴム、右脇ポケット付、左脇ファスナーあき
種別
トレパン
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工
ヒップ(cm)
114
丈(cm)
102
アズワン品番
61-9889-82
生地
単糸ツイル
色番
40
ワタリ(cm)
36
性別
レディス
適応ウエスト(cm)
70〜100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46503897
820-40
48468606
820-40-3L
レディストレパン(後ゴム) 820-40
KAZEN
1枚
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました