レディストレパン(後ゴム) 820

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46503906 品番820-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
シロ サイズ4L 股下(cm)70 仕様後ろゴム、右脇ポケット付、左脇ファスナーあき 種別トレパン 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 機能O-157対応制菌加工 ヒップ(cm)126 丈(cm)102 アズワン品番61-9889-83 生地単糸ツイル 色番40 ワタリ(cm)39 性別レディス 適応ウエスト(cm)80〜110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46503906 820-40 48468615 820-40-4L 画像準備中 レディストレパン(後ゴム) 820-40 KAZEN 1枚 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする