※着用例

フィットマスク 902

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード46504895 品番902-97
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状プリーツ型 シロ 構造2層 サイズフリー 寸法(縦×横)(mm)175×95 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 仕様マスク掛け機能のない帽子でも衛生的にマスクを着用可能 材質不織布(二層構造) 色番99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46504895
2020-07-07
用途:
業務中,及び日常生活等の時
金融・保険業

オーバーヘッドマスクの装着は初めてですが,極めて快適でした。耳への負担はゼロであって,気にしていたマスクのズレはありませんでした。2PLYマスクなので,息がし易く,夏場には打って付けだと思います。マスクの表裏は,印字がありますので,容易に判断できます。良い商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする