KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
エプロン APK1057
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46505096
品番
APK1057
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
アズワン品番
61-9908-51
生地
キャンパス
エプロン丈(cm)
89