KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
エプロン APK1058
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46505105
品番
APK1058
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
クロ
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
アズワン品番
61-9908-47
生地
キャンパス
エプロン丈(cm)
89