シャツコート(男女兼用) APK205

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46505507 品番APK205-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
ミントグリーン サイズS 仕様体毛防止加工袖付、左胸内ポケット付 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 着丈(cm)66 バスト(cm)106 裄丈(cm)64 アズワン品番61-9901-25 生地ポプリン 色番2 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46505507 APK205-2 23969758 APK205-C/2-S シャツコート七分袖 KAZEN シャツコート七分袖 KAZEN 1枚 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする