KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
シャツコート(男女兼用) APK205
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46505559
品番
APK205-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
SS
仕様
体毛防止加工袖付、左胸内ポケット付
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
着丈(cm)
63
バスト(cm)
100
裄丈(cm)
61
アズワン品番
61-9901-31
生地
ポプリン
色番
10
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46505559
APK205-10
23969688
APK205-C/10-SS
シャツコート七分袖
KAZEN
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました