男子ハッピコート APK3025

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46506049 品番 APK3025
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
シロ サイズS 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 肩幅(cm)56 袖丈(cm)28 着丈(cm)70 バスト(cm)112 アズワン品番61-9909-41 生地ポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする