KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
男子ハッピコート APK3025
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
46506085
品番
APK3025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
72
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
77
バスト(cm)
144
生地
ポプリン
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46506085
APK3025
20581216
APK3025
ハッピコート
KAZEN
1枚
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました