画像準備中

取りつけ金具

(16件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)- 仕様- 注文コード46506354 品番E39-L127-T2
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は検出距離・仕様・内容量など102種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種別取りつけ金具 仕様- 適合形E3C-S10 装着方法- 付属品+ねじ M2.3×8、バネ座金 M2.3/材質:鉄、亜鉛メッキ 厚さ(mm)- 全長(mm)- 寸法L(mm)- 寸法A(mm)20 検出距離(mm)- 材質(金具)鉄、亜鉛メッキ スリット幅(mm)-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
39049367
2024-03-25
用途:
センサー取付用として使用
新エフエイコム株式会社 様 (サービス業)

位置調整しやすく、センサー光軸合わせが非常に簡単に行えました。
在庫が豊富にある為、即納でありがたいです。

対象商品:
48913148
2023-03-14
用途:
食器洗浄機の修理
その他業種

パナソニックのパワーリレーが廃番になりその代替え品として使いました、固定穴のピットも同じで、ポン付けできてよかったです。

対象商品:
05257778
2023-03-13
用途:
パワーリレーG7Jに使用
ADACHI・EDS 様

G7Jの取付に使いました。この金具にリレーをはめ込むことで固定できます。リレーの取替も簡単です。ただしDINレール対応ではありません。

対象商品:
05257778
2022-11-26
用途:
でんきメンテナンス

ありがとうございましたb;これからも注文いたします。

対象商品:
05257778
2020-04-26
用途:
冷凍庫
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかり固定できています。狭い場所では、リレーを外すのが困難です

対象商品:
05257778
2019-10-10
用途:
キャンピングカー充放電回路に
WEB-ARTS商会 様

取付けはネジ止めなので簡単ですが、リレーを嵌め、外す時マイナスドライバーにて抉っています。金具が硬いので、やや外し難いです。手指で外すことができれば便利です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39049552
2019-08-04
用途:
機械のメンテナンス時
増田製作所 様

簡単に調整できるのは良いです、これで調整範囲が広がればベストだと
思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする