KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
腰下エプロン APK487
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46506925
品番
APK487-5
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
クロ
サイズ
フリー
仕様
腰ポケットは前後マチ付き
長さ(cm)
100(ヒモ)
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
機能
吸汗速乾機能
アズワン品番
61-9904-53
生地
ドビークロス
色番
5
性別
男女兼用
エプロン丈(cm)
50(ベルト含む)