備考都度納期確認
種別無接点出力タイプ(PNP出力)
タイプM16
アクチュエータの種類ピン・プランジャ形
コード長さ(m)1
動作表示灯あり
仕様●電気的耐久性100万回後の偏差(μm):10以下
形状円柱型(M16)
保護構造IP67
接点構成-
耐電圧各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)各端子と非充電金属部間:100以上(DC250Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20〜75(ただし、氷結しないこと)
電気定格DC5〜24V±10% 100mA
温度係数±40×10-6/℃以下
繰返し精度(μm)3以下
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性1000万回以上
許容操作速度1μm〜0.5m/s
電気的耐久性100万回以上(DC24V 100mA 抵抗負荷)
動作に必要な力(OF)(N)最大2.45
接触抵抗(Ω)0.8以下
耐電圧(V/min)各端子と非充電金属部間:AC1000(50/60Hz)
引出し引出し方式:コネクタ
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
ケーブルタイプ-
使用周囲湿度(%RH)35〜85以下
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm