画像準備中

高精度スイッチ D5A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46507474 品番D5A-9512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,500
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

ミクロンの変位を検出する高精度スイッチ ドリル、バイトなどの刃先摩耗検出、加工物の原点検出などにご使用できます。
耐摩耗性に優れ、温度変化に影響を受けないセラミックのプランジャを使用(M5、M8、スリム形の場合)。
マイコンやPCなどへのダイレクト入力が可能。

備考都度納期確認 種別無接点出力タイプ(PNP出力) タイプリミット形 アクチュエータの種類ベベル・プランジャ形 コード長さ(m)5 動作表示灯あり 仕様●電気的耐久性100万回後の偏差(μm):20以下 形状リミット形 保護構造IP67 接点構成- 耐電圧各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)各端子と非充電金属部間:100以上(DC250Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20〜75(ただし、氷結しないこと) 電気定格DC5〜24V±10% 100mA 温度係数±50×10-6/℃以下 繰返し精度(μm)3以下 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度1μm〜0.5m/s 電気的耐久性100万回以上(DC24V 100mA 抵抗負荷) 動作に必要な力(OF)(N)最大3.93 接触抵抗(Ω)4以下 耐電圧(V/min)各端子と非充電金属部間:AC1000(50/60Hz) 引出し引出し方式:プリワイヤ 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 ケーブルタイプ耐油ケーブル、2芯 使用周囲湿度(%RH)35〜85以下 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする