KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ショートエプロン
ショートエプロン APK780
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46508097
品番
APK780-98
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
インディゴブルー
サイズ
フリー
長さ(cm)
93(ヒモ)
混率(%)
綿:100
生地
アクアティック
色番
98
エプロン丈(cm)
41