曜日別特売
3Z4S-LE-SV-0614V 視覚認識 omron(オムロン) 46508165

3Z4S-LE-SV-0614V 視覚認識 omron(オムロン) 46508165
3Z4S-LE-SV-0614V 視覚認識 omron(オムロン) 46508165

視覚認識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)6鏡筒長(mm)30注文コード46508165品番3Z4S-LE-SV-0614V
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
鏡筒長(mm)30質量(g)49フィルターサイズ(mm)M27×P0.5焦点距離(mm)6撮像素子(適合最大)1/3インチ画角42.3°×54.6°最近接距離(m)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする